Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Alu-Stufenstehleiter genietet
Stufen mit geprüfter Rutschhemmung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- 86 mm tiefe Stufen mit geriffelter Oberfläche, Rutschfestigkeitsklasse R12 gemäß DIN 51130, sorgen für eine hohe Trittsicherheit und einen bequemen, sicheren Stand
- Holm-/Sprossenverbindung mit Spezialnieten und Aussteifungsstreben am Holmende sorgen für eine hohe Robustheit und gute Verwindungssteifigkeit
- Ab der Abmessung 2x9 aufwärts mit Querstrebe aus Metall für noch mehr Stabilität
- Sehr gute Durchbiegestabilität, da Stufen und Holm aus Alu-Strangpressprofil gefertigt sind
- Bei Bedarf problemloses tauschen der Kunststofffüße durch montagefreundliche Steck-/Schraubverbindungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!