Alu-Sprossenstehleiter

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Alu-Sprossenstehleiter

Beidseitig begehbar

  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberfläche: Blank
  • Holmabmessung: 64 mm x 25 mm
  • Sprossenabstand: 283 mm
  • Sprossenabmessung: 28 x 28 mm
  • Standfläche nach TRBS 2121-2: Nein
  • Traglast: 150 kg
  • Normen: EN 131

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anzahl Sprossen Länge Breite (unten) / Breite (oben) Schrittlänge Anzahl VE
Preis/VE
0962931106
2 x 6 1,84 m 0,54/0,31 m 1,29 m
1 St.
0962931105
2 x 5 1,56 m 0,50/0,31 m 1,11 m
1 St.
0962931108
2 x 8 2,41 m 0,61/0,31 m 1,65 m
1 St.
0962931110
2 x 10 2,97 m 0,67/0,31 m 2,01 m
1 St.
0962931109
2 x 9 2,69 m 0,64/0,31 m 1,83 m
1 St.
0962931112
2 x 12 3,54 m 0,74/0,31 m 2,37 m
1 St.
0962931114
2 x 14 4,10 m 0,81/0,31 m 2,72 m
1 St.
0962931107
2 x 7 2,13 m 0,57/0,31 m 1,47 m
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
  • Hohe Verwindungssteifigkeit dank der vierfachen Bördelung bzw. Verpressung der Holm-/Sprossenverbindung

  • Sprossen und Holm aus Alu-Strangpressprofil, somit sehr gute Durchbiegestabilität

  • Sicherer Stand dank der rutschhemenden 2-Komponenten Leiterfüße

  • Geriffelte Sprossen sorgen für Trittsicherheit