Aluminium-Schutzbeschlag S 40
Aluminium-Schutzbeschlag S 40 - 1
Aluminium-Schutzbeschlag S 40 - 2
Aluminium-Schutzbeschlag S 40 - 3
Aluminium-Schutzbeschlag S 40 - 4
Aluminium-Schutzbeschlag S 40 - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aluminium-Schutzbeschlag S 40

Mit Zylinderabdeckung, für Haustüren

  • Typbezeichnung: S 40
  • Form Drückerlochteil: U
  • Geeignet für: Haustüren
  • Werkstoff: Aluminium, Stahl
  • Oberfläche: Eloxiert
  • Farbe: Silber F1
  • Brandschutzgeprüft: Nein
  • Entfernung (Griff-Schloss): 92 mm
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 68-72 mm
  • Passend für Profilzylindervorstand min./max.: 11-16 mm
  • Vierkantgröße: 10 mm
  • Wechselstift: Mit M12-Gewinderolle
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • DIN: 18257
  • EN-Norm: 1906
  • Gebrauchskategorie: Klasse 3
  • Widerstandsklasse: ES 1, RC 1 N tauglich, RC 2 N tauglich, RC 2 tauglich
  • Lagertechnik: Drücker lose, Mit Kunststofflagerung
  • Einstecktiefe: 36 mm
  • Grifflänge: 133 mm
  • Griffdurchmesser: 18 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 17,6 mm
  • Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild: 62 mm
  • Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff: Fest
  • Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid: 63 mm
  • Lochabstand: 216 mm
  • Schildlänge (außen): 250 mm
  • Schildlänge (innen): 250 mm
  • Schildstärke (außen): 15 mm
  • Schildstärke (innen): 8 mm
  • Schildbreite (außen): 53 mm
  • Schildbreite (innen): 53 mm
  • Nockendurchmesser: 10 mm
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Form Drückerlochteil Geeignet für Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0688260705
S 40 U Haustüren Aluminium, Stahl
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
Widerstandsklasse ES 1 nach DIN 18257


Dieser Beschlag ist geeignet für den Einsatz an WK 1 und WK 2 Türen nach DIN V ENV 1627



Langschild-Wechselgarnitur für DIN R und DIN L Türen verwendbar durch Drehen der ovalen Griffplatte


Geringe Lagerhaltung



Der Beschlag ist auf der Außenseite mit einer Zylinderabdeckung (ZA) ausgestattet


Dies ist der beste Schutz gegen das von Einbrechern oft benutzte Zieh-fix-Gerät (Herausziehen, -brechen des Zylinders)



Unsichtbare 3-Punkt-Verschraubung des Beschlages


Hierdurch erhält man den bestmöglichen Halt der Garnitur

  • Gebrauchskategorie: 3

  • Dauerfunktionstüchtigkeit: 7

  • Türmasse: –

  • Feuerbeständigkeit: B

  • Sicherheit: 1

  • Korrosionsbeständigkeit: 4

  • Einbruchschutz: 2

  • Ausführungsart: U

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!