Aluminium-Schutzbeschlag S 33
Aluminium-Schutzbeschlag S 33 - 0
Aluminium-Schutzbeschlag S 33 - 1
Aluminium-Schutzbeschlag S 33 - 2
Aluminium-Schutzbeschlag S 33 - 0
Aluminium-Schutzbeschlag S 33 - 1

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aluminium-Schutzbeschlag S 33

Mit Griffplatte und Zylinderabdeckung. Für Haustüren.

  • Typbezeichnung: S 33
  • Form Drückerlochteil: U
  • Geeignet für: Haustüren
  • Werkstoff: Aluminium, Stahl
  • Oberfläche: Eloxiert
  • Brandschutzgeprüft: Nein
  • Entfernung (Griff-Schloss): 92 mm
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 50-70 mm
  • Passend für Profilzylindervorstand min./max.: 10-15 mm
  • Vierkantgröße: 10 mm
  • Wechselstift: Mit M12-Gewinderolle
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • DIN: 18257
  • EN-Norm: 1906
  • Gebrauchskategorie: Klasse 4
  • Widerstandsklasse: ES 1, RC 1 N tauglich, RC 2 N tauglich, RC 2 tauglich
  • Lagertechnik: Drücker fest verbunden, Mit Kunststofflagerung
  • Einstecktiefe: 40 mm
  • Grifflänge: 140 mm
  • Griffdurchmesser: 21 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 17,6 mm
  • Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild: 66 mm
  • Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff: Fest
  • Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid: 60 mm
  • Lochabstand: 215 mm
  • Schildlänge (außen): 260 mm
  • Schildlänge (innen): 255 mm
  • Schildstärke (außen): 14 mm
  • Schildstärke (innen): 5 mm
  • Schildbreite (außen): 55 mm
  • Schildbreite (innen): 52 mm
  • Nockendurchmesser: 12 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Typbezeichnung Form Drückerlochteil Geeignet für Anzahl VE
Preis/VE
0688261305
Silber F1 S 33 U Haustüren
1 St.
0688261325
Neusilber F2 S 33 U Haustüren
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
Widerstandsklasse ES1 nach DIN 18257, DIN EN 1906


Dieser Beschlag ist geeignet für den Einsatz an RC 1N , RC 2 N und RC 2 Türen nach DIN V ENV 1627



Langschild-Wechselgarnitur verwendbar für DIN R und DIN L Türen durch Drehen der Griffplatte


Geringe Lagerhaltung



Der Beschlag ist auf der Außenseite mit einer Zylinderabdeckung (ZA) ausgestattet


Dies ist der beste Schutz gegen das von Einbrechern oft benutzte Zieh-fix-Gerät (Herausziehen, -brechen des Zylinders)



Unsichtbare 3-Punkt-Verschraubung des Beschlages


Hierdurch erhält man den bestmöglichen Halt der Garnitur



Das Abdeckschild innen wird mit zwei metrischen Schrauben gehalten

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!