Aluminium-Schutzbeschlag S 33
Aluminium-Schutzbeschlag S 33 - 1
Aluminium-Schutzbeschlag S 33 - 2
Aluminium-Schutzbeschlag S 33 - 3
Aluminium-Schutzbeschlag S 33 - 4
Aluminium-Schutzbeschlag S 33 - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aluminium-Schutzbeschlag S 33

Mit Griffplatte und Zylinderabdeckung. Für Wohnungseingangstüren.

  • Typbezeichnung: S 33
  • Form Drückerlochteil: U
  • Geeignet für: Wohnungseingangstüren
  • Werkstoff: Aluminium, Stahl
  • Oberfläche: Eloxiert
  • Brandschutzgeprüft: Nein
  • Entfernung (Griff-Schloss): 72 mm
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 38-45 mm
  • Passend für Profilzylindervorstand min./max.: 10-15 mm
  • Vierkantgröße: 8 mm
  • Wechselstift: Mit M12-Gewinderolle
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • DIN: 18257
  • EN-Norm: 1906
  • Gebrauchskategorie: Klasse 4
  • Widerstandsklasse: ES 1, RC 1 N tauglich, RC 2 N tauglich, RC 2 tauglich
  • Lagertechnik: Drücker fest verbunden, Mit Kunststofflagerung
  • Einstecktiefe: 40 mm
  • Grifflänge: 140 mm
  • Griffdurchmesser: 21 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 17,6 mm
  • Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild: 66 mm
  • Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff: Fest
  • Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid: 60 mm
  • Lochabstand: 215 mm
  • Schildlänge (außen): 260 mm
  • Schildlänge (innen): 255 mm
  • Schildstärke (außen): 14 mm
  • Schildstärke (innen): 5 mm
  • Schildbreite (außen): 55 mm
  • Schildbreite (innen): 52 mm
  • Nockendurchmesser: 12 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Typbezeichnung Form Drückerlochteil Geeignet für Anzahl VE
Preis/VE
0688261302
Silber F1 S 33 U Wohnungseingangstüren
1 St.
0688261322
Neusilber F2 S 33 U Wohnungseingangstüren
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
  • Widerstandsklasse ES1 nach DIN 18257, DIN EN 1906

  • Geeignet für den Einsatz an WK 1 und WK 2 Türen nach DIN V ENV 1627

  • Langschild-Wechselgarnitur für DIN R und DIN L Türen verwendbar durch Drehen der Griffplatte

  • Der Beschlag ist auf der Außenseite mit einer Zylinderabdeckung (ZA) ausgestattet, dies ist der beste Schutz gegen das von Einbrechern oft benutzte Zieh-fix-Gerät (Herausziehen, -brechen des Zylinders)

  • Unsichtbare 3-Punkt-Verschraubung des Beschlages, hierdurch erhält man den bestmöglichen Halt der Garnitur

  • Das Abdeckschild innen wird mit zwei metrischen Schrauben gehalten

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.