Aluminium-Schutzbeschlag S 33
Aluminium-Schutzbeschlag  S 33 - 1
Aluminium-Schutzbeschlag  S 33 - 2
Aluminium-Schutzbeschlag  S 33 - 3
Aluminium-Schutzbeschlag  S 33 - 4
Aluminium-Schutzbeschlag  S 33 - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aluminium-Schutzbeschlag S 33

Beidseitig mit U-Form-Drücker. Für Wohnungseingangstüren.

  • Typbezeichnung: S 33
  • Form Drückerlochteil: U
  • Geeignet für: Wohnungseingangstüren
  • Werkstoff: Aluminium, Stahl
  • Oberfläche: Eloxiert
  • Farbe: Silber F1
  • Brandschutzgeprüft: Nein
  • Entfernung (Griff-Schloss): 72 mm
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 38-45 mm
  • Passend für Profilzylindervorstand min./max.: 10-13 mm
  • Vierkantgröße: 8 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • DIN: 18257
  • EN-Norm: 1906
  • Gebrauchskategorie: Klasse 4
  • Widerstandsklasse: ES 1, RC 1 N tauglich, RC 2 N tauglich, RC 2 tauglich
  • Lagertechnik: Drücker fest verbunden, Mit Kunststofflagerung
  • Einstecktiefe: 40 mm
  • Grifflänge: 140 mm
  • Griffdurchmesser: 21 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 17,6 mm
  • Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild: 66 mm
  • Lochabstand: 215 mm
  • Schildlänge (außen): 260 mm
  • Schildlänge (innen): 255 mm
  • Schildstärke (außen): 11 mm
  • Schildstärke (innen): 5 mm
  • Schildbreite (außen): 55 mm
  • Schildbreite (innen): 52 mm
  • Nockendurchmesser: 12 mm
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Form Drückerlochteil Geeignet für Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0688261306
S 33 U Wohnungseingangstüren Aluminium, Stahl
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
Widerstandsklasse ES1 nach DIN 18257, DIN EN 1906


Dieser Beschlag ist geeignet für den Einsatz an WK 1 und WK 2 Türen nach DIN V ENV 1627



Langschild-Wechselgarnitur für DIN R und DIN L Türen


Geringe Lagerhaltung



Unsichtbare 3-Punkt-Verschraubung des Beschlages


Hierdurch erhält man den bestmöglichen Halt der Garnitur



Das Abdeckschild innen wird mit zwei metrischen Schrauben gehalten

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!