Aluminium-Schutzbeschlag S 30
Aluminium-Schutzbeschlag S 30 - 1
Aluminium-Schutzbeschlag S 30 - 2
Aluminium-Schutzbeschlag S 30 - 3
Aluminium-Schutzbeschlag S 30 - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aluminium-Schutzbeschlag S 30

Mit starrem Türknopf für Wohnungseingangstür

  • Typbezeichnung: S 30
  • Form Drückerlochteil: Keilform
  • Geeignet für: Wohnungseingangstüren
  • Werkstoff: Aluminium, Stahl
  • Oberfläche: Eloxiert
  • Brandschutzgeprüft: Nein
  • Entfernung (Griff-Schloss): 72 mm
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 38-45 mm
  • Vierkantgröße: 8 mm
  • Wechselstift: Mit M6-Gewinde
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Lagertechnik: Drücker lose, Mit Kunststofflagerung
  • Einstecktiefe: 43 mm
  • Grifflänge: 118 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 17,5 mm
  • Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild: 55 mm
  • Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff: Fest
  • Knaufdurchmesser: 50 mm
  • Lochabstand: 210 mm
  • Schildlänge (außen): 250 mm
  • Schildlänge (innen): 250 mm
  • Schildstärke (innen): 7 mm
  • Schildbreite (außen): 53 mm
  • Schildbreite (innen): 47 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Passend für Profilzylinde... Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid Schildstärke (außen) Anzahl VE
Preis/VE
0688260501
Silber F1 14-17 mm 59 mm 15 mm
1 St.
0688260500
Silber F1 11-14 mm 56 mm 12 mm
1 St.
0688260520
Neusilber F2 11-14 mm 56 mm 12 mm
1 St.
0688260521
Neusilber F2 14-17 mm 59 mm 15 mm
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
Langschild-Wechselgarnitur für DIN R und DIN L Türen


Geringe Lagerhaltung



Sichtbare 3-Punkt-Verschraubung des Beschlages


Hierdurch erhält man den bestmöglichen Halt der Garnitur

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.