Alu-Schiebeleiter

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Alu-Schiebeleiter

Zweiteilig. Erfüllt die Traversenpflicht gemäß neuer DIN EN 131.

  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberfläche: Blank
  • Breite: 0,43 m
  • Traversenabmessung: 64 x 25 mm
  • Sprossenabstand: 283 mm
  • Sprossenabmessung: 28 x 28 mm
  • Traglast: 150 kg
  • Normen: EN 131

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anzahl Sprossen Länge min./max. Traversenlänge Holmabmessung Anzahl VE
Preis/VE
0962930210
2 x 10 2.98-4.96 m 0,85 m 64 mm x 25 mm
1 Stück
0962930218
2 x 18 5.25-9.49 m 1,20 m 97 mm x 25 mm
1 Stück
0962930214
2 x 14 4.11-7.22 m 1,15 m 84 mm x 25 mm
1 Stück
0962930216
2 x 16 4.68-8.36 m 1,20 m 97 mm x 25 mm
1 Stück
0962930208
2 x 8 2.42-3.84 m 0,75 m 58 mm x 25 mm
1 Stück
0962930212
2 x 12 3.55-6.09 m 1,05 m 73 mm x 25 mm
1 Stück
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
Leichtgängiges Ein- und Ausfahren



Sicherer, verdrehfester Halt der Leiternteile


Robuste Führungsbeschläge mit Gleitlagern aus abriebsfestem Kunststoff



Hohe Verwindungssteifigkeit


Vierfache Bördelung bzw. Verpressung der Holm-/Sprossenverbindung



Sehr gute Durchbiegestabilität


Sprossen und Holm aus Alu-Strangpressprofil



Sicherer Stand


Rutschhemende 2-Komponenten Leiterfüße/Traversenschuhe



Trittsicherheit


Geriffelte Sprossen



Erhöhte Stand-, Kippsicherheit


Traverse



Von beiden Seiten einsetzbar (Schiebeteil Typ 2x8, Typ 2x10)


  • Leiterfüße unten und oben

  • Beidseitig geriffelte Sprossen
Hinweis

Die Traverse (inklusive Befestigungsmaterial) liegt der Leiter bei und kann mit wenigen Handgriffen montiert werden.