Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Alu-Profi-Teleskopleiter
Alu-Profi-Teleskopleiter - 1
Alu-Profi-Teleskopleiter - 2
Alu-Profi-Teleskopleiter - 3
Alu-Profi-Teleskopleiter - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Alu-Profi-Teleskopleiter

Flexibel einsetzbar als Anlege-, Steh- und Treppenleiter

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
  • Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand einfach mittels robusten Rastergriffen einstellbar

  • Stabile, automatisch einrastende Sicherheits-Lamellengelenke

  • Als Stehleiter auch auf Treppen einsetzbar

  • Zusammenschiebar/Klappbar und somit Platzsparend bei Transport und Lagerung

  • Hohe Verwindungssteifigkeit dank der vierfachen Bördelung bzw. Verpressung der Holm-/Sprossenverbindung

  • Sprossen und Holm aus Alu-Strangpressprofil, somit sehr gute Durchbiegestabilität

  • Sicherer Stand dank den rutschhemmenden 2-Komponenten Leiterfüße

  • Geriffelte Sprossen sorgen für Trittsicherheit
Hinweis

Mit der Kippsicherung, Art. 0962 931 411 erfüllt die Leiter die geforderte Standbreite für Anlegeleitern und ist damit nach DIN EN 131 geprüft und zertifiziert.