Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hohlkolben-Hydraulik-Zylinder Aluminium 7-teilig
Besonders leichte Ausführung aus Aluminium
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Wahlweise als Zug- und Druckzylinder (im Pressrahmen) einsetzbar.
- Universelle Anwendung z.B. in Verbindung mit Radlager- bzw. Nabenwerkzeug/Werkzeuge zum Silentlager- und Buchsen-Wechsel etc.
Lieferumfang:
- 1 x Hohlkolbenzylinder 12 to.
- 5 x Spindel-Aufnahme-Gewinde-Einsatz M10, 12, 14, 16, 18
- 1 x Eindreh-Zapfenschlüssel für Gewinde-Einsätze
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!