Hohlkolben-Hydraulik-Zylinder Aluminium

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hohlkolben-Hydraulik-Zylinder Aluminium

7-teilig. Besonders leichte Ausführung aus Aluminium.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Belastung Gewicht max. Hublänge Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
1952004110
12 t 43 mm 2549 g
1 Stück
1952004120
17 t 43 mm 2463 g
1 Stück
1952004130
17 t 70 mm 2830 g
1 Stück
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
  • Wahlweise als Zug- und Druckzylinder (im Pressrahmen) einsetzbar.

  • Universelle Anwendung z.B. in Verbindung mit Radlager- bzw. Nabenwerkzeug/Werkzeuge zum Silentlager- und Buchsen-Wechsel etc.


Lieferumfang:


  • 1 x Hohlkolbenzylinder 12 to.

  • 5 x Spindel-Aufnahme-Gewinde-Einsatz M10, 12, 14, 16, 18

  • 1 x Eindreh-Zapfenschlüssel für Gewinde-Einsätze