Alu-Exzenterhebel mit Innengewinde
Alu-Exzenterhebel mit Innengewinde  - 1
Alu-Exzenterhebel mit Innengewinde  - 2
Alu-Exzenterhebel mit Innengewinde  - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Alu-Exzenterhebel mit Innengewinde

Griffhebel aus Aluminiumguss mit pulverbeschichteter schwarzer Feinstruktur und Innengewinde aus Edelstahl A2

  • Werkstoff Gewinde: Edelstahl A1, 1.4305
  • Oberfläche Gewinde: Blank
  • Werkstoff Hebel: Aluminium-Druckguss
  • Oberfläche Hebel: Pulverbeschichtet
  • Farbe Hebel: Schwarz
  • Werkstoff Druckscheibe: PA
  • Farbe Druckscheibe: Schwarz
  • Werkstoff Achsbolzen: Edelstahl A1, 1.4305
  • Oberfläche Achsbolzen: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Durchmesser Druckscheibe Achsbolzendur... Hebellänge Anzahl VE
Preis/VE
5099308104
M4 15,4 mm 8 mm 59,1 mm
1 St.
5099308105
M5 18,1 mm 9 mm 79,2 mm
1 St.
5099308106
M6 18,1 mm 9 mm 79,2 mm
1 St.
5099308108
M8 27,1 mm 11 mm 108 mm
1 St.
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
Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).