Alu-Exzenterhebel mit Außengewinde
Alu-Exzenterhebel mit Außengewinde - 1
Alu-Exzenterhebel mit Außengewinde - 2
Alu-Exzenterhebel mit Außengewinde - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Alu-Exzenterhebel mit Außengewinde

Griffhebel aus Aluminiumguss mit pulverbeschichteter schwarzer Feinstruktur und Außengewinde aus Stahl

  • Werkstoff Gewinde: Stahl
  • Oberfläche Gewinde: Verzinkt
  • Werkstoff Hebel: Aluminium-Druckguss
  • Oberfläche Hebel: Pulverbeschichtet
  • Farbe Hebel: Schwarz
  • Werkstoff Druckscheibe: PA
  • Farbe Druckscheibe: Schwarz
  • Werkstoff Achsbolzen: Edelstahl A1, 1.4305
  • Oberfläche Achsbolzen: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Durchmesser Druckscheibe Achsbolzendur... Hebellänge Anzahl VE
Preis/VE
5099309415
M4 4 mm 8 mm 59,1 mm
1 St.
5099309420
M4 4 mm 8 mm 59,1 mm
1 St.
5099309430
M4 4 mm 8 mm 59,1 mm
1 St.
5099309520
M5 5 mm 9 mm 79,2 mm
1 St.
5099309530
M5 5 mm 9 mm 79,2 mm
1 St.
5099309540
M5 5 mm 9 mm 79,2 mm
1 St.
5099309550
M5 5 mm 9 mm 79,2 mm
1 St.
5099309620
M6 6 mm 9 mm 79,2 mm
1 St.
5099309630
M6 6 mm 9 mm 79,2 mm
1 St.
5099309640
M6 6 mm 9 mm 79,2 mm
1 St.
5099309650
M6 6 mm 9 mm 79,2 mm
1 St.
5099309830
M8 8 mm 11 mm 108 mm
1 St.
5099309840
M8 8 mm 11 mm 108 mm
1 St.
5099309850
M8 8 mm 11 mm 108 mm