Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3M™ 471 Hochwertiges Weich-PVC-Klebeband
Es eignet sich zum Abdecken und Verschließen aller – auch runder und unregelmäßig geformter – Oberflächen und Behälter, zur Innendekoration, als Gefahrenmarkierung, zur Kennzeichnung von Spielfeldern und Bereichen sowie allgemein zum Markieren und Schützen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Gute Abriebbeständigkeit und Anpassungsfähigkeit
- Hohe Flexibilität und Dehnbarkeit
- Resistent gegen viele Lösungsmittel außer Ketone, Chlorkohlenwasserstoffe und Ester
- Gute Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen
- Gute Klebkraft auch auf lackierten Oberflächen, Glas und Gummi
- Mehrfarb-Lackierarbeiten oder Design-Lackierungen im Autoreparaturbereich, speziell für Maskierungen von Kunststoffteilen
- Ausgezeichnet für die Bodenmarkierung
- Sicherheitsmarkierungen, Warnung vor Gefahren
- Markierung von Gefahrenstellen an Maschinen
- Abdichten von Kanistern und anderen Behältern, die dicht sein müssen
- Ideal zum Markieren und Dekorieren
- Schutz von Teilen oder Geräten vor Abrieb
- Farb- und Sicherheitsmarkierungen im Innenbereich
- Fahrstreifen- und Sicherheitskennzeichnung
- Farbmarkierungen bei Gegenständen, Instrumenten usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!