Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
2K-Allzweckdübel SHARK® TWIST Sortiment – Limited Edition 450-teilig
2K-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment – Limited Edition 450-teilig - 1 2K-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment – Limited Edition 450-teilig - 2 2K-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment – Limited Edition 450-teilig - 3 2K-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment – Limited Edition 450-teilig - 4 2K-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment – Limited Edition 450-teilig - 5 2K-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment – Limited Edition 450-teilig - 6 2K-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment – Limited Edition 450-teilig - 7 2K-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment – Limited Edition 450-teilig - 8 2K-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment – Limited Edition 450-teilig - 9 2K-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment – Limited Edition 450-teilig - 10 2K-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment – Limited Edition 450-teilig - 11 2K-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment – Limited Edition 450-teilig - 12 2K-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment – Limited Edition 450-teilig - 13 2K-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment – Limited Edition 450-teilig - 14 2K-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment – Limited Edition 450-teilig - 15 2K-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment – Limited Edition 450-teilig - 16
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/bONXMTFMK6o

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/3ofr87H0xqc

2K-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment – Limited Edition 450-teilig - 1
2K-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment – Limited Edition 450-teilig - 2
2K-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment – Limited Edition 450-teilig - 3
2K-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment – Limited Edition 450-teilig - 4
2K-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment – Limited Edition 450-teilig - 5
2K-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment – Limited Edition 450-teilig - 6
2K-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment – Limited Edition 450-teilig - 7
2K-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment – Limited Edition 450-teilig - 8
2K-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment – Limited Edition 450-teilig - 9
2K-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment – Limited Edition 450-teilig - 10
2K-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment – Limited Edition 450-teilig - 11
2K-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment – Limited Edition 450-teilig - 12
2K-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment – Limited Edition 450-teilig - 13
2K-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment – Limited Edition 450-teilig - 14
2K-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment – Limited Edition 450-teilig - 15
2K-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment – Limited Edition 450-teilig - 16

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2K-Allzweckdübel SHARK® TWIST Sortiment – Limited Edition 450-teilig

Sonderedition dark & white. Wie der Dübel, so der Koffer – das 2K-Kofferdesign ist farblich dem Dübeldesign nachempfunden. Das Ergebnis ist ein wahres Schmuckstück in limitierter Auflage. Enthält alle SHARK® TWIST Größen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Der beliebte 2K-Allzweckdübel SHARK TWIST wurde für hohe Designqualität und besonderen Innovationsgrad mit dem „Red Dot Design Award: Product Design 2023“ ausgezeichnet. Das feiern wir mit einer limitierten Sonderauflage des 450-teiligen Dübelsortiments in den Farben Weiß und Anthrazit!



Im Systemkoffer 4.4.1.



Einfach gesetzt, 8-fach verknotet: Der innovative Allzweckdübel vereint Leistungsfähigkeit, Flexibilität, Montagekomfort und bietet damit ein weites Anwendungsspektrum.



Schnelle, flexible Montage


  • Einfach: Mit einem Finger bündig setzbar, ganz ohne Hammer

  • Schnell: Spielend leichtes Eindrehen der Schraube

  • Vielseitig: Für Holzgewinde und metrische Gewinde

  • Flexibel: Jede Dübelgröße mit mehreren Schrauben-Ø kombinierbar


Hohe Sicherheit


  • Innovativ: 8-fache Verknotung mit extrem großer Auflagefläche

  • Geprüft: Geprüfte, hohe Lastwerte

  • Optimiert: Geringes Eindrehmoment und hohes Überdrehmoment

  • Mit Überdrehschutz

  • Zertifiziert: Zertifiziert: ETA-Bewertung für Mehrfachbefestigung in Beton und Mauerwerk in Verbindung mit der Dübelschraube ASSY-D


EXTRA: Dank der speziellen Kunststoffkomposition des SHARK® TWIST können selbst Schraubmittel mit metrischem Gewinde problemlos eingeschraubt werden. Beispielsweise Gewindestücke bzw. –stangen für Abhängungen der Sanitärinstallation oder metrische Schrauben

Hinweis

Der Koffer ist nicht als Leerkoffer erhältlich.