Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
2K Allzweckdübel SHARK® TWIST Sortiment 450-teilig
2K Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment 450-teilig - 1
2K Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment 450-teilig - 2
2K Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment 450-teilig - 3
2K Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment 450-teilig - 4
2K Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment 450-teilig - 5
2K Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment 450-teilig - 6
2K Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment 450-teilig - 7
2K Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment 450-teilig - 8
2K Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment 450-teilig - 9
2K Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment 450-teilig - 10
2K Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment 450-teilig - 11
2K Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> TWIST Sortiment 450-teilig - 12

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2K Allzweckdübel SHARK® TWIST Sortiment 450-teilig

Einfach gesetzt, 8-fach verknotet. Der innovative Allzweckdübel vereint Leistungsfähigkeit, Flexibilität, Montagekomfort und bietet damit ein weites Anwendungsspektrum. Das Sortiment enthält alle SHARK® TWIST Größen in einem Systemkoffer.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
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
Schnelle, flexible Montage


  • Einfach: Mit einem Finger bündig setzbar, ganz ohne Hammer

  • Schnell: Spielend leichtes Eindrehen der Schraube

  • Vielseitig: Für Holzgewinde und metrische Gewinde

  • Flexibel: Jede Dübelgröße mit mehreren Schrauben-∅ kombinierbar


Hohe Sicherheit


  • Innovativ: 8-fache Verknotung mit extrem großer Auflagefläche

  • Geprüft: Geprüfte, hohe Lastwerte

  • Optimiert: Geringes Eindrehmoment und hohes Überdrehmoment

  • Mit Überdrehschutz

  • Zertifiziert: ETA-Bewertung für Voll- und Lochbaustoffe ab Mitte 2023


EXTRA: Dank der speziellen Kunststoffkomposition des SHARK® TWIST können selbst Schraubmittel mit metrischem Gewinde problemlos eingeschraubt werden, beispielsweise Gewindestücke bzw. –stangen für Abhängungen der Sanitärinstallation oder metrische Schrauben