Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2K Allzweckdübel SHARK® TWIST Sortiment 450-teilig
Einfach gesetzt, 8-fach verknotet. Der innovative Allzweckdübel vereint Leistungsfähigkeit, Flexibilität, Montagekomfort und bietet damit ein weites Anwendungsspektrum. Das Sortiment enthält alle SHARK® TWIST Größen in einem Systemkoffer.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einfach gesetzt, 8-fach verknotet. Der innovative Allzweckdübel vereint Leistungsfähigkeit, Flexibilität, Montagekomfort und bietet damit ein weites Anwendungsspektrum. Das Sortiment enthält alle SHARK® TWIST Größen in einem Systemkoffer.
Schnelle, flexible Montage
- Einfach: Mit einem Finger bündig setzbar, ganz ohne Hammer
- Schnell: Spielend leichtes Eindrehen der Schraube
- Vielseitig: Für Holzgewinde und metrische Gewinde
- Flexibel: Jede Dübelgröße mit mehreren Schrauben-∅ kombinierbar
Hohe Sicherheit
- Innovativ: 8-fache Verknotung mit extrem großer Auflagefläche
- Geprüft: Geprüfte, hohe Lastwerte
- Optimiert: Geringes Eindrehmoment und hohes Überdrehmoment
- Mit Überdrehschutz
- Zertifiziert: ETA-Bewertung für Voll- und Lochbaustoffe ab Mitte 2023
EXTRA: Dank der speziellen Kunststoffkomposition des SHARK® TWIST können selbst Schraubmittel mit metrischem Gewinde problemlos eingeschraubt werden, beispielsweise Gewindestücke bzw. –stangen für Abhängungen der Sanitärinstallation oder metrische Schrauben

Porenbeton

Hochlochziegel mit kleinen Stegen

Hochlochziegel mit länglichen Stegen

Beton

Plattenbaustoffe mit Spanplattenschraube

Plattenbaustoffe mit metrischer Schraube

Einstecken des Dübels

Mit einem Finger ganz ohne Hammer setzbar
- Universell einsetzbarer Kunststoffdübel
- Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten
- Geeignet zur Befestigung von leichten bis mittleren Lasten, wie z.B. Gardinenschienen, Wandregale, leichte Hängeschränke, Bilderrahmen, Spiegel, Lampen, Kabelkanäle, Kabelschellen, Elektroschalter, Waschtische, Handtuchhalter, Hinweisschilder, Bewegungsmelder
- Zum Befestigen von Bauteilen in Verbindung mit einer Holz- oder Spanplattenschraube
- Verwendbar im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!