Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2K Allzweckdübel SHARK® TWIST Sortiment 450-teilig
Einfach gesetzt, 8-fach verknotet. Der innovative Allzweckdübel vereint Leistungsfähigkeit, Flexibilität, Montagekomfort und bietet damit ein weites Anwendungsspektrum. Das Sortiment enthält alle SHARK® TWIST Größen in einem Systemkoffer.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Schnelle, flexible Montage
- Einfach: Mit einem Finger bündig setzbar, ganz ohne Hammer
- Schnell: Spielend leichtes Eindrehen der Schraube
- Vielseitig: Für Holzgewinde und metrische Gewinde
- Flexibel: Jede Dübelgröße mit mehreren Schrauben-∅ kombinierbar
Hohe Sicherheit
- Innovativ: 8-fache Verknotung mit extrem großer Auflagefläche
- Geprüft: Geprüfte, hohe Lastwerte
- Optimiert: Geringes Eindrehmoment und hohes Überdrehmoment
- Mit Überdrehschutz
- Zertifiziert: ETA-Bewertung für Voll- und Lochbaustoffe ab Mitte 2023
EXTRA: Dank der speziellen Kunststoffkomposition des SHARK® TWIST können selbst Schraubmittel mit metrischem Gewinde problemlos eingeschraubt werden, beispielsweise Gewindestücke bzw. –stangen für Abhängungen der Sanitärinstallation oder metrische Schrauben
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/421533878.jpg)
Porenbeton
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/421533604.jpg)
Hochlochziegel mit kleinen Stegen
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/421533739.jpg)
Hochlochziegel mit länglichen Stegen
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/525999688.jpg)
Beton
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/524896210.jpg)
Plattenbaustoffe mit Spanplattenschraube
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/524895136.jpg)
Plattenbaustoffe mit metrischer Schraube
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/117903234.jpg)
Einstecken des Dübels
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/117903237.jpg)
Mit einem Finger ganz ohne Hammer setzbar
- Universell einsetzbarer Kunststoffdübel
- Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten
- Geeignet zur Befestigung von leichten bis mittleren Lasten, wie z.B. Gardinenschienen, Wandregale, leichte Hängeschränke, Bilderrahmen, Spiegel, Lampen, Kabelkanäle, Kabelschellen, Elektroschalter, Waschtische, Handtuchhalter, Hinweisschilder, Bewegungsmelder
- Zum Befestigen von Bauteilen in Verbindung mit einer Holz- oder Spanplattenschraube
- Verwendbar im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!