Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Aktivator

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aktivator

Zur beschleunigten Aushärtung von Sekundenklebstoffen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Der Aktivator beschleunigt die Aushärtegeschwindigkeit von Sekundenklebstoffen und kann entweder vor dem Klebstoffauftrag zur beschleunigten Aushärtung aufgetragen werden oder nach dem Klebevorgang appliziert werden, um überschüssigen Klebstoff sicher auszuhärten und schnell eine berührtrockene Oberfläche sicherzustellen.



Eigenschaften


  • DMPT - frei

  • Materialunabhängige Beschleunigung der Klebstoffaushärtung
Hinweis

Den Aktivator aus einer Entfernung von ca. 20 cm auf eine der beiden Klebeflächen sprühen. Bei Verwendung auf Kunststoffen wird empfohlen, dieVerträglichkeit an einer unsichtbaren Stelle zu testen. Der Einsatz des Aktivators kann die Endfestigkeit des verwendeten Klebstoffs um ca. 20% gegenüber den Idealwerten reduzieren.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technisches Datenblatt beachten!


Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherhe