Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Akkuladeschrank mit Flügeltüren
Akkuladeschrank mit Flügeltüren - 1
Akkuladeschrank mit Flügeltüren - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akkuladeschrank mit Flügeltüren

Übersichtliche, saubere und sichere Lagerung von Akkuladegeräten und Akkumaschinen

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Kontrolle der Vollständigkeit und des Ladezustands durch zentrale Lagerung von Maschinen und Akkus

  • Verschließbare Flügeltüren sorgen für Schutz vor unberechtigtem Zugriff

  • Lüftungsschlitze gewährleisten eine optimale Luftzirkulation

  • Ausführung mit Sichtfenster ermöglicht Überblick über den Inhalt des Schrankes bei geschlossenen Türen

  • Sicherheit durch CE-Konformität, da Fachböden mit jeweils zugeordneten und separat abgesicherten Steckdosenleisten ausgestattet und Schrankgehäuse, Flügeltüren und Fachböden separat geerdet sind

  • Schublade und Fachboden ermöglichen Lagerung von Maschinen und Akkus

  • Komplett montiert und verkabelt inkl. externem Kabeleingang

  • Flügeltüren in unterschiedlichen Ausführungen und Farben erhältlich für individuelle Gestaltung des gewünschten Schrankes
Hinweis
  • Bitte die allgemeinen Sicherheitsregeln zum Aufstellen des Akkuladeschranks beachten (z.B. VdS 3103 : 2019-06 (03))

  • Es dürfen nur die Anzahl an Ladegeräten angeschlossen werden, wie vorgesehene Steckdosen zum Laden vorhanden sind, außerdem müssen die angegebenen Anschlussleistungen eingehalten werden.
Anwendungsgebiet