Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE
Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Winkelschleifer für mittelschwere Schrupp- und Trennarbeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kontinuierliche Überwachung des Motors mit Feedback-Funktion
Die LED am Getriebekopf warnt vor Überlastung. Bei dauerhaftem Überlasten oder Blockieren schaltet die elektronische Motorschutzfunktion den Motor vorzeitig aus.
Hohe Lebensdauer des Motors
Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven. Zusätzlicher Schutz vor Spänen durch Abdeckgitter an den Lüftungsschlitzen.
Sicheres Arbeiten
Totmannschalter und Bremsfunktion sorgen für einen schnellen Scheibenstopp wenn der Schalter losgelassen wird.
Schnelle Anpassung an die verschiedenen Anwendungen
Werkzeugloses Schnellspannmutternsystem sowie werkzeuglose Schutzhaubenverstellung
Angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten
Sehr kompakte und ergonomische Bauform mit Antivibrations-Zusatzhandgriff
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System
✘ CV-Akku-System
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!