Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Akku-Trockenbauschrauber ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Akku-Trockenbauschrauber ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 1
Akku-Trockenbauschrauber ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 2
Akku-Trockenbauschrauber ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 3
Akku-Trockenbauschrauber ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 4
Akku-Trockenbauschrauber ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 5
Akku-Trockenbauschrauber ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 6
Akku-Trockenbauschrauber ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 7
Akku-Trockenbauschrauber ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 8

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Trockenbauschrauber ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE

Leichter und kompakter Akku-Trockenbauschrauber mit Automatikfunktion, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Automatikfunktion


Wenn im AUTOMODE der Schalter arretiert wird, wird der Motor nur durch den Anpressdruck der angesetzten Schraube ausgelöst. Dadurch wird ein angenehmes, energiesparendes und geräuschreduziertes Arbeiten erreicht.



Schnellwechselbitaufnahme


Schneller und komfortabler Bitwechsel, wenn z. B. in Verbindung mit dem optionalen Vorsatzgerät gearbeitet wird.



Tiefenanschlag


Einfache Anpassung der Einschraubtiefe für ein sauberes Arbeitsergebnis.



Kontinuierliche Überwachung des Motors


Die elektronische Motorschutzfunktion schaltet den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig aus.



Hohe Lebensdauer des Motors


Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven. Hält auch unter Last eine stabilere Drehzahlkurve.



Gut ausgeleuchteter Arbeitsbereich


LED-Leuchte am Akkusockel.



Angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten


Sehr kompakte und ergonomische Bauform mit geringem Gewicht.

Hinweis

✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System



✘ CV-Akku-System


Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.