Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Trockenbauschrauber ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Leichter und kompakter Akku-Trockenbauschrauber mit Automatikfunktion
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Im Automatikbetrieb aktiviert ein arretierter Schalter im AUTOMODE den Motor ausschließlich durch den Anpressdruck der Schraube, was komfortables, leises und stromsparendes Arbeiten ermöglicht
- Schnellwechselbitaufnahme ermöglicht schnellen und komfortablen Bitwechsel, insbesondere bei der Arbeit mit dem optionalen Vorsatzgerät
- Tiefenanschlag ermöglicht einfache Anpassung der Einschraubtiefe für ein sauberes Arbeitsergebnis
- Kontinuierliche Überwachung des Motors durch elektronische Motorschutzfunktion, die den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig abschaltet
- Hohe Lebensdauer des Motors durch effizienten, wartungsarmen, bürstenlosen EC-Motor mit Kraftreserven, der auch unter Last eine stabilere Drehzahlkurve hält
- Gut ausgeleuchteter Arbeitsbereich durch LED-Leuchte am Akkusockel
- Sehr kompakte und ergonomische Bauform mit geringem Gewicht ermöglicht angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten
✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System
✘ CV-Akku-System
- Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!