Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Winkelschleifer K 540i
Winkelschleifer K 540i - 1
Winkelschleifer K 540i - 2
Winkelschleifer K 540i - 3
Winkelschleifer K 540i - 4
Winkelschleifer K 540i - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelschleifer K 540i

Optimiert für Mauerwerk und Landschaftsbau

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Die integrierte Bremsfunktion sorgt für mehr Betriebssicherheit

  • Das ausgezeichnete Leistungs-Gewichts-Verhältnis sorgt für ideale Ausgewogenheit

  • Er bietet eine Schnitttiefe von 100 mm mit einstellbarem Trennscheibenschutz und eignete sich perfekt für Nass- und Trockenschnitte

  • Der ergonomische und benutzerfreundliche K 540i zeichnet sich durch seine geringe Vibration aus

  • Eine 250 mm Diamanttrennscheibe ist bereits im Lieferumfang enthalten
HinweisAkku nicht im Lieferumfang enthalten.