Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Trenngerät TG 12-A
Sehr kompaktes und handliches 12 Volt Trenngerät für alle Trennarbeiten, bei denen es schnell gehen muss
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen


Ausführungen
Sehr kompakte und ergonomische Bauform
Leicht und handlich für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten auf der Baustelle.
Schneller Arbeitsfortschritt
- Leistungsstarker EC Motor: bürstenlos, kraftvoll, langlebig, effizient und wartungsfrei
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
Schnelle Bremszeit
Trennscheibe stoppt in weniger als 1 Sekunde, nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde (abhängig vom Gewicht der Trennscheibe).
Einfacher Scheibenwechsel
Spindelarretierung muss bei einem Scheibenwechsel nicht ständig gedrückt werden.
Schnellverstellbare Schutzhaube
Werkzeuglose Verstellung der Schutzhaube
Mit Li-Ion Akkupacks
Lange Laufzeit pro Akkuladung. Die praktische Akku-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven.
In vielen Anwendungsbereichen und Materialien einsetzbar
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!