Akku-Trenngerät TG 12-A
Akku-Trenngerät TG 12-A - 1
Akku-Trenngerät TG 12-A - 2
Akku-Trenngerät TG 12-A - 3
Akku-Trenngerät TG 12-A - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Trenngerät TG 12-A

Sehr kompaktes und handliches 12 Volt Trenngerät für alle Trennarbeiten, bei denen es schnell gehen muss. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER

  • Nennspannung: 12 V/DC
  • Leerlaufdrehzahl min./max.: 0-19500 U/min
  • Trennscheibendurchmesser max.: 76 mm
  • Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser: M5
  • Länge: 202 mm
  • Breite: 88 mm
  • Höhe: 105 mm
  • Maschinengewicht mit Akku: 0,7 kg
  • Lieferumfang: Ohne Akkus; mit weiterem Zubehör
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
Art.-Nr. Nennspannung Leerlaufdrehzahl min./max. Trennscheiben... Gewindeart x Spindelgewind... Anzahl VE
Preis/VE
570012001
12 V/DC 0-19500 U/min 76 mm M5
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
Sehr kompakte und ergonomische Bauform


Leicht und handlich für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten auf der Baustelle.



Schneller Arbeitsfortschritt


  • Leistungsstarker EC Motor: bürstenlos, kraftvoll, langlebig, effizient und wartungsfrei

  • Hohe Schnittgeschwindigkeit


Schnelle Bremszeit


Trennscheibe stoppt in weniger als 1 Sekunde, nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde (abhängig vom Gewicht der Trennscheibe).



Einfacher Scheibenwechsel


Spindelarretierung muss bei einem Scheibenwechsel nicht ständig gedrückt werden.



Schnellverstellbare Schutzhaube


Werkzeuglose Verstellung der Schutzhaube



Mit Li-Ion Akkupacks


Lange Laufzeit pro Akkuladung. Die praktische Akku-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven.



In vielen Anwendungsbereichen und Materialien einsetzbar



Kompatibel zu allen 10,8 V und 12 V Akku-Systemprodukten

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.