Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sehr kraftvoller und ergonomischer Akku-Schlagschrauber mit hohem Drehmoment. Für Schraubendurchmesser bis max. M20 geeignet.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Max. 610 Nm Drehmoment
Bedingt für den Reifenwechsel geeignet, keine Serienverschraubungen
Überlastschutz
Minimiert das Risiko die Maschine oder den Akku durch Überlastung zu beschädigen
Höchste Leistung bei optimaler Kühlung
Vierpoliger Motor mit besserer Kraftverteilung als bei einem herkömmlichen zweipoligen Motor
Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus
Lithium-Ionen-Technologie
Kontinuierliche Überwachung der Akku-Kapazität
Ladezustandsanzeige am Akku
Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mithilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Holz-/Spanplattenschrauben, Muttern anziehen, Zylinderschrauben, Schraubanker, etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!