Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Schrauber S 3-A
Handliches, kompaktes Akku-Gerät mit zwei Gängen zum Schrauben und Bohren.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Gerät ist auch an beengten, schwer zugänglichen Stellen verwendbar
Schrauber in gestreckter oder abgewinkelter Form einsetzbar.
Richtige Einstellung für jeden Schraub- und Bohrfall
2-Gang-Getriebe mit 15 Drehmomentstufen und einer Bohrstufe.
Sichere Handhabung
Einschaltsperre verhindert unbeabsichtigtes Einschalten des Schraubers.
Bit-Direktaufnahme
Durch die kurze Bauform können Bithalter oder lange Bits direkt eingesteckt werden.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!