Akku-Schrauber S 12-A

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Schrauber S 12-A

Extrem kompakter, leistungsstarker 12 Volt Li-Ionen-Schrauber – ideal für alle Verschraubungen bis Ø 7 mm. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

  • Nennspannung: 12 V/DC
  • Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.: 0-400 / 0-1300 U/min
  • Drehmoment hart/weich max.: 30 / 15 Nm
  • Werkzeugaufnahme: 1/4 Zoll Innensechskant
  • Maschinengewicht mit Akku: 0,8 kg
  • Lieferumfang: Mit 2 x 2 Ah Akkus
  • Akku-/Batterieanzahl: 2 STK
  • Akku-/Batteriekapazität: 2 Ah
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
Art.-Nr. Nennspannung Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max. Drehmoment hart/weich max. Werkzeugaufnahme Anzahl VE
Preis/VE
57001102
12 V/DC 0-400 / 0-1300 U/min 30 / 15 Nm 1/4 Zoll Innensechskant
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten, auch an engen Stellen


Sehr kompakte, leichte und ergonomische Bauform



Der Arbeitsbereich ist immer gut ausgeleuchtet


LED-Leuchte



Li-Ion Akkupacks


Lange Laufzeit pro Akkuladung. Die praktische Akku-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven.



Stets die richtige Einstellung auf den jeweiligen Schraub- und Bohrfall


durch das 2-Gang-Getriebe mit 20+1 Drehmomentstufen.



Einfache Aufnahme aller gängigen Bohr- und Schrauberbits (E6+C6)


1/4 Zoll Universalbithalter



Überlastschutz


Verhindert eine Beschädigung von Motor und Akku aufgrund von Überlastung.



Kompatibel zu allen 10,8 V und 12 V Akku-Systemprodukten

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.