Akku-Schrauber AS 4
Akku-Schrauber AS 4 - 1
Akku-Schrauber AS 4 - 2
Akku-Schrauber AS 4 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Schrauber AS 4

Handlicher, kompakter Akku-Schrauber mit 5 Drehmomenteinstellungen zum Schrauben

  • Nennspannung: 3.6 V
  • Akku-/Batterieanzahl: 1 STK
  • Akku-/Batteriekapazität: 1.5 Ah

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max. Drehmoment hart/weich max. Werkzeugaufnahme Maschinengewicht mit Akku Anzahl VE
Preis/VE
57013000
360 U/min 5 / 2,5 Nm 1/4 Zoll Innensechskant 310 g
1 St.
5701999999
320 g
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
  • Einfaches Laden dank der Micro-USB Ladebuchse

  • Möglichkeit der manuellen Justierung von Schrauben im manuellen Betrieb

  • Elektronische Bremse stoppt den Motor sofort bei Deaktivierung des Schraubers und vermeidet somit ein Überdrehen des Schraubenkopfes

  • Mechanische Kupplung mit 5 Drehmomenteinstellungen und Maximalleistungsmodus ermöglicht präzises Arbeiten je Schraubengröße

  • Einfache Handhabung durch die „Push&Go“ Funktion

  • Zweifache Einschaltmöglichkeit durch Anpressen des Gerätes oder separatem Ein-Schalter

  • Sehr kompakte und ergonomische Bauform mit geringem Gewicht ermöglicht Arbeiten in den verschiedensten Positionen

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.