Akku-Schrauber AS 12 COMPACT M-CUBE
Akku-Schrauber AS 12 COMPACT M-CUBE - 1
Akku-Schrauber AS 12 COMPACT M-CUBE - 2
Akku-Schrauber AS 12 COMPACT M-CUBE - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Schrauber AS 12 COMPACT M-CUBE

Extrem kompakter und leistungsstarker Akku-Schrauber für leichte Bohr- und Schraubanwendungen, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde

  • Nennspannung: 12 V/DC
  • Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.: 0-400 / 0-1500 U/min
  • Drehmoment hart/weich max.: 32 / 19 Nm
  • Werkzeugaufnahme: 1/4 Zoll Innensechskant
  • Maschinengewicht mit Akku: 1,09 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Akku-/Batteri... Akku-/Batteri... Nennspannung Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max. Anzahl VE
Preis/VE
5701104000
0 STK 0 Ah 12 V/DC 0-400 / 0-1500 U/min
1 St.
5701104004
2 STK 3 Ah 12 V/DC 0-400 / 0-1500 U/min
1 St.
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
  • Angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten, auch bei Anwendungen über Kopf und an engen Stellen

  • Kompakte, leichte und ergonomische Bauform. Schlanker Griff und sicherer Stand, dank des Akku-Schiebesystems

  • Kontinuierliche Überwachung des Motors, da die elektronische Motorschutzfunktion den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig ausschaltet

  • Die integrierte Schnellwechselaufnahme für ¼“ E 6,3 Bits ermöglicht einen schnellen und werkzeuglosen Bitwechsel

  • LED-Leuchte am Akkusockel sorgt für einen gut ausgeleuchteten Arbeitsbereich


Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.