Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Schlagschrauber HiKOKI WR36DA
Leistungsstarker 36 Volt Akku Schlagschrauber mit einem maximalen Lösemoment von 1.800 Nm.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Wartungsarm und langlebig
- Bürstenloser Hochleistungsmotor mit IP56 Klassifizierung
- Rückschlagfreies Arbeiten durch Regelelektronik und elektrischer Bremse
- 4-stufiger Drehmomentwahlschalter ermöglicht eine optimale Abstimmung auf den jeweiligen Schraubfall
- Die Zuschaltbare LED sorgt für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!