Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE - 1
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE - 2
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE - 3
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE - 4
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE - 5
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE

Kompakter und kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit einstellbaren Leistungsstufen und hohem Losbrechmoment für vielseitige Einsatzzwecke, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde

  • Typbezeichnung: ASS 18-1/2" COMPACT
  • Leerlaufdrehzahl min./max.: 0-2750 U/min
  • Schlagzahl min./max.: 0-3500 U/min
  • Drehmoment bei hartem Schraubfall max.: 460 Nm
  • Geeignet für Schraube: M10 - M20
  • Werkzeugaufnahme: 1/2 Zoll Außenvierkant
  • Länge: 199 mm
  • Breite: 71 mm
  • Höhe: 253 mm
  • Maschinengewicht mit Akku: 2,4 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lieferumfang Akku-/Batteri... Akku-/Batteri... Typbezeichnung Anzahl VE
Preis/VE
5701406000
Ohne Akkus; ohne weiteres Zubehör 0 STK 0 Ah ASS 18-1/2" COMPACT
1 St.
5701406004
Mit zwei 5 Ah Akkus; ohne weiteres Zubehör 2 STK 5 Ah ASS 18-1/2" COMPACT
1 St.
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
  • Drei Leistungsstufen plus zusätzlicher Automatikfunktion, die beim Einsetzen des Schlagwerks den Motor abschaltet und somit das Risiko einer Beschädigung der Verschraubung minimiert

  • Durch die hohe Drehzahl und Schlagfrequenz wird ein höheres Losbrechmoment von bis zu ca. 800 Nm freigesetzt, welches auch das Lösen von festsitzenden Radmuttern ermöglicht

  • Der bürstenlose Motor mit Überlastschutz ist wartungsarm, langlebig und leistungsstark

  • Ermüdungsarmes und anwenderschonendes Arbeiten dank der kompakten und leichten Bauform mit gummiertem Handgriff

  • Kein Rückschlag oder auswirkendes Drehmoment auf das Handgelenk

  • Optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches dank dreifacher LED am Getriebekopf
Hinweis

Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mithilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden. Gehör- und Augenschutz benutzen.


Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.