Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Schlagbohrschrauber BS 28-A COMBI
Extrem kraftvoller, leistungsstarker und kompakter 28 Volt Akku-Schlagbohrschrauber mit Lithium-Ionen-Technologie. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mit zuschaltbarem Schlagwerk für das Schlagbohren in Stein und Mauerwerk
- Ideal für Anwendungen mit hohem Drehmoment dank verbessertem und stärkerem Motor
- Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus dank Lithium-Ionen-Technologie
- Kontinuierliche Überwachung der Akku-Kapazität durch die Ladezustandsanzeige am Akku
- Überlastschutz minimiert das Risiko, die Maschine oder den Akku durch Überlastung zu beschädigen
- Lange Haltbarkeit und optimale Kraftübertragung durch hochwertiges 2-Gang-Planetengetriebe mit Aluminiumgehäuse
- Werkzeugloser Bohrerwechsel dank Schnellspannbohrfutter mit Spindellock und verschleißarmen Hartmetalleinsätzen
- Optimale Ausleuchtung der Arbeitsfläche durch LED-Beleuchtung
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!