Akku-Schlagbohrschrauber BS 18-A EC Power Combi
Akku-Schlagbohrschrauber BS 18-A EC Power Combi - 1
Akku-Schlagbohrschrauber BS 18-A EC Power Combi - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Schlagbohrschrauber BS 18-A EC Power Combi

Sehr kraftvoller, handlicher 18 Volt Akku-Schlagbohrschrauber mit zuschaltbarem Bohrschlagwerk. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

  • Nennspannung: 18 V/DC
  • Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.: 0-480 / 0-2100 U/min(rpm)
  • Drehmoment hart/weich max.: 75 / 47 Nm
  • Schlagzahl max.: 31500 U/min(rpm)
  • Bohrfutterspannweite min./max.: 1.5-13 mm
  • Maschinengewicht mit Akku: 2,3 kg
  • Bohrdurchmesser in Weichholz max.: 82 mm
  • Bohrdurchmesser in Stahl max.: 13 mm
  • Schraubendurchmesser max.: 12 mm
  • Länge: 204 mm
  • Höhe: 255 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lieferumfang Akku-/Batteri... Akku-/Batteri... Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
57005092
Mit 2 x 5,0 Ah Akkus; mit weiterem Zubehör 2 Stck 5 Ah 18 V/DC
1 St.
570050901
Ohne Akkus; mit weiterem Zubehör 0 Stck 0 Ah 18 V/DC
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
Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor


Für längere Laufzeit je Akkuladung und höhere Lebensdauer des Motors



Robuste Bauweise


Alle Bauteile sind für den harten Baustelleneinsatz ausgelegt und überstehen auch einen Sturz aus üblichen Arbeitshöhen.



13 mm Metallbohrfutter mit gelöteten Hartmetallspannbacken


Für maximale Standzeit und geringen Verschleiß. Die extra harten Spannbacken greifen kräftig in den Schaft der Bohrer.



LED-Leuchte am Akkusockel


Der Arbeitsbereich ist immer gut ausgeleuchtet. Es entsteht kein Schatten durch das Bohrfutter.



Rückschlag-Schutzfunktion


Erkennt ein unvorhersehbares Blockieren des Gerätes und stoppt den Motor augenblicklich um Verletzungen vorzubeugen. Wird über mehrfaches Blinken der weißen LED am Akkusockel signalisiert.



Präzisionsrutschkupplung


Stoppt den Motor und verhindert somit ein Überratschen. Schont dadurch das Gerät und das zu verarbeitende Material.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet



✘ WÜRTH M-CUBE-Akku-System



✔ CV-Akku-System

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.