Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Säbelsäge SBS 28-A
Leistungsfähige Akku-Säbelsäge mit Lithium-Ionen-Technologie. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus dank Lithium-Ionen-Technologie
- Kontinuierliche Überwachung der Akku-Kapazität durch die Ladezustandsanzeige am Akku
- Einfaches Anpassen der Drehzahl auf unterschiedliche Materialien durch 2 Gänge
- Sicheres Arbeiten, da die Sicherheitskupplung Schäden an der Maschine sowie Verletzungen beim Anwender verhindert, falls das Sägeblatt blockiert
- Werkzeugloser und schneller Sägeblattwechsel durch Sägeblatt-Schnellwechselaufnahme
- Werkzeuglos verstellbarer Anschlag, wodurch die gesamte Länge des Sägeblatts ausgenutzt wird
- Hohe Lebensdauer, da die Hubstange mit Spezialabdichtungen das Getriebe gegen Staub schützt und somit die Lebensdauer der Maschine erhöht
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!