Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Akku-Säbelsäge AFS 18 COMPACT M-CUBE
Akku-Säbelsäge AFS 18 COMPACT M-CUBE - 1
Akku-Säbelsäge AFS 18 COMPACT M-CUBE - 2
Akku-Säbelsäge AFS 18 COMPACT M-CUBE - 3
Akku-Säbelsäge AFS 18 COMPACT M-CUBE - 4
Akku-Säbelsäge AFS 18 COMPACT M-CUBE - 5
Akku-Säbelsäge AFS 18 COMPACT M-CUBE - 6
Akku-Säbelsäge AFS 18 COMPACT M-CUBE - 7

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Säbelsäge AFS 18 COMPACT M-CUBE

Leistungsstarke und robuste Akku-Säbelsäge

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Eingebaute Überlast- und Übertemperaturschutzfunktionen schützen die Maschine vor Überbeanspruchung

  • Hohe Lebensdauer des Motors: Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven

  • Zusätzlicher Schutz vor Spänen durch Abdeckgitter an den Lüftungsschlitzen

  • Sicheres Arbeiten, da Ingangsetzung der Maschine nur nach vorherigem Entriegeln erfolgen kann

  • Pendelhub ab- und zuschaltbar per Stellrad

  • Softgriff sorgt für angenehmen und rutschfesten Halt
Anwendungsgebiet


Drahtloses Gerätemanagement


  • In Verbindung mit einem W-CONNECT Akku mit W-CONNECT Modul wird die Standortbestimmung ermöglicht. Das Modul ist nicht im Lieferumfang enthalten.

  • Lokalisierung: der letzte bekannte Standort der Maschine kann über die ORSYonline App abgerufen werden.

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.