Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Säbelsäge AFS 18 COMPACT M-CUBE
Leistungsstarke und robuste M-CUBE Akku-Säbelsäge
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Eingebaute Überlast- und Übertemperaturschutzfunktionen schützen die Maschine vor Überbeanspruchung
- Hohe Lebensdauer des Motors: Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven
- Zusätzlicher Schutz vor Spänen durch Abdeckgitter an den Lüftungsschlitzen
- Sicheres Arbeiten, da Ingangsetzung der Maschine nur nach vorherigem Entriegeln erfolgen kann
- Pendelhub ab- und zuschaltbar per Stellrad
- Softgriff sorgt für angenehmen und rutschfesten Halt
Drahtloses Gerätemanagement
- In Verbindung mit einem W-CONNECT Akku mit W-CONNECT Modul wird die Standortbestimmung ermöglicht. Das Modul ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Lokalisierung: der letzte bekannte Standort der Maschine kann über die ORSYonline App abgerufen werden.
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!