Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Powerpack-(2x4,0Ah-3A)-M-CUBE

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Powerpack-(2x4,0Ah-3A)-M-CUBE

3-teilig, Praktisches Bundle, dass kompakte, kraftvolle und ausdauernde 12 Volt Li-Ion Akkus für den professionellen und universellen Einsatz mit dem passenden Ladegerät vereint

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Bestehend aus zwei leistungsstarken und robusten Akkus Li-Ion 12 V M-CUBE mit einem Ladegerät ALG 12 Volt BASIC M-CUBE im Karton. Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus. Hohe Lebensdauer, optimale Leistungsausschöpfung und intelligentes Batteriemanagement mit kontinuierlicher Einzelzellenüberwachung. Das robuste Gehäuse mit Softkomponenten schützt den Akku vor Sturzschäden und minimiert das Risiko von Kratzern auf empfindlichen Oberflächen. LED-Ladestandsanzeige zur kontinuierlichen Überwachung der noch zur Verfügung stehenden Akkukapazität. Kompatibel zu allen 12V M-CUBE Akku-Systemprodukten.