Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wiederaufladbare Li-Ion Akkus mit integriertem USB-C Ladeanschluss
Hochwertige Li-Ion Akkus, Micro AAA und Mignon AA, mit Safety-Board für hohe Sicherheit und integrierter Type-C-Ladebuchse
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Nachhaltig
- Identische Grösse zu gewöhnlichen AAA, AA Batterien
- Idealer Ersatz für Alkaline Einwegbatterien oder NiMH Akkus
- Extrem langlebig und temperaturbeständig -20°C bis +60°C
- Auch bei harten Einsatzbedingungen bis zu 1500 Mal aufladbar
- Stabile Spannung, sehr geringe Selbstentladung sowie hohe Energieeffizienz
Sicherheit
- Das integrierte Safety-Board schützt vor Überladung, Überlastung, Kurzschluss und Tiefenentladung
Aufladung über USB
- Integrierter USB-C Ladeanschluss
- Einfaches Aufladen des Akkus durch ein handelsübliches Type-C-Ladekabel
LED-Ladeanzeige am Pluspol
- Ladevorgang: Grüne LED blinkt
- Akku vollständig geladen: Grüne LED leuchtet dauerhaft
Lieferumfang: 4x Li-Ion Akkus, 4-in-1 Type-C Ladekabel
Li-Ion Akku nur über das mitgelieferte USB auf USB-C Kabel aufladen!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!