Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku Li-Ion Husqvarna 36 Volt für K 540i
Kompatibel zum Trennschleifer K 540i
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Der Akku BLi300 zeichnet sich durch die lange Laufzeit und die hohe Kapazität von 9,4 Ah aus, was ein optimales Verhältnis zwischen Kapazität und Gewicht bietet
- Er verfügt über ein aktives Kühlungsprinzip und eine 4-stufige LED-Anzeige, die den Ladezustand anzeigt
- Der BLi300 ist auch für lange Arbeitstage ohne Auflademöglichkeiten zuverlässig einsetzbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!