Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku Li-Ion 18 Volt M-CUBE W-CONNECT
Der leistungsstärkste, am schnellsten aufladbare und langlebigste Akku innerhalb der M-CUBE Familie. Der kompakte, kraftvolle und ausdauernde 18 Volt Li-Ion Akku ist ideal für den professionellen und universellen Einsatz.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Verbesserte Leistungsfähigkeit: Durch das optimierte Gehäuse und die neue Zellanordnung des M-CUBE W-CONNECT Akkus wird eine optimale Wärmeabfuhr ermöglicht, was hohe Lebensdauer und optimale Leistungsausschöpfung bei leistungsstarken Anwendungen garantiert
- Zelltechnologie: Wir setzen moderne, leistungsfähige und robuste Lithium-Ionen Zellen ein. Ideal für den anspruchsvollen professionellen Einsatz
- Robust: Der integrierte, stabile Zellrahmen umschließt die Zellen, sorgt für einen festen Sitz und optimalen Wärmeabtransport und schützt somit den Akku vor Überhitzung und Erschütterungen. Softkomponenten schützen den Akku vor Sturzschäden und minimieren das Risiko von Kratzern auf empfindlichen Oberflächen
- Verbessertes Handling: Das optimierte Verrastungselement und Griffflächen ermöglichen ein einfacheres Einschieben bzw. Herausziehen des Akkus aus der Maschine
- Ladeanzeige: Mehr Benutzerfreundlichkeit und effizientere Nutzung des Akkus infolge der übersichtlichen und eindeutigen Ladestandanzeige
- Kompatibilität: Der 18V M-CUBE W-CONNECT Akku ist mit allen bisherigen und neuen M-CUBE 18V Akku-Maschinen kompatibel
W-CONNECT-fähig
Der M-CUBE W-CONNECT Akku verfügt über eine Aufnahme für ein Bluetooth®-Modul, welches die Geräte zukünftig zur einfacheren Betriebsmittelverwaltung vernetzt.
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!