Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku Li-Ion 18 Volt M-CUBE W-CONNECT
Der leistungsstärkste, am schnellsten aufladbare und langlebigste Akku innerhalb der M-CUBE Familie. Der kompakte, kraftvolle und ausdauernde 18 Volt Li-Ion Akku ist ideal für den professionellen und universellen Einsatz.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Durch das optimierte Gehäuse und die neue Zellanordnung des M-CUBE W-CONNECT Akkus wird eine optimale Wärmeabfuhr ermöglicht, was hohe Lebensdauer und optimale Leistungsausschöpfung bei leistungsstarken Anwendungen garantiert
- Diese fortschrittliche Konstruktion wird durch den Einsatz moderner, leistungsfähiger und robuster Lithium-Ionen Zellen ergänzt, um besseres Arbeiten zu unterstützen
- Der Integrierte, stabile Zellrahmen umschließt die Zellen und sorgt für einen festen Sitz und optimalen Wärmeabtransport, somit schützt wird der Akku vor Überhitzung und Erschütterungen geschützt
- Das robuste Gehäuse mit Softkomponenten schützt den Akku vor Sturzschäden und minimiert das Risiko von Kratzern auf empfindlichen Oberflächen
- Verbessertes Handling, d das optimierte Verrastungselement ein einfacheres Einschieben bzw. Herausziehen des Akkus in die Maschine ermöglicht
- Mehr Benutzerfreundlichkeit und effizientere Nutzung des Akkus infolge der übersichtlichen und eindeutigen Ladestandanzeige
- Der 18V M-CUBE W-CONNECT Akku ist mit allen M-CUBE 18V Akku-Maschinen kompatibel
W-CONNECT-fähig
Der M-CUBE W-CONNECT Akku verfügt über eine Aufnahme für ein Bluetooth®-Modul, welches die Geräte zukünftig zur einfacheren Betriebsmittelverwaltung vernetzt.
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!