Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Laubbläser ALB 18 COMPACT M-CUBE
Leistungsstarkes und leises Akku-Blasgerät zum schnellen Entfernen von Laub und Schmutz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
- Effizienter Brushless-Motor für hohe Leistung und lange Akkulaufzeit
- Präzise Steuerung der Blaskraft
- Konstante Blasleistung im Dauerbetrieb dank arretierbarem Gasgebeschalter
- Schlankes, gut ausbalanciertes Design mit gummiertem Griffbereich für ermüdungsfreies Arbeiten
- Gepolsterter Schultergurt für eine ergonomische Arbeitsposition
- Robustes, leicht abnehmbares Blasrohr mit Metallschutzring
- Platzsparende Aufbewahrung durch praktische Aufhängeöse
- Geräuscharm durch Akkubetrieb, ideal für lärmsensible Bereiche
- Effektive Reinigung mit einem Luftdurchfluss von 12200 l/min durch die Runddüse
- Angenehm leiser Betrieb mit einem Schalldruckpegel von 97 dB
- Niedrige Vibrationen von 1.3 m/s² für komfortables Arbeiten
- Einfaches Handling dank einem Maschinengewicht von nur 2.24 kg ohne Akku und 2.9 kg mit Akku
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!