Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Akku Ladegerät Pro 6
Akku Ladegerät Pro 6 - 1
 -  - 2
Akku Ladegerät Pro 6 - 3
Akku Ladegerät Pro 6 - 4
Akku Ladegerät Pro 6 - 5
Akku Ladegerät Pro 6 - 6
Akku Ladegerät Pro 6 - 7
Akku Ladegerät Pro 6 - 8
Akku Ladegerät Pro 6 - 9
Akku Ladegerät Pro 6 - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku Ladegerät Pro 6

Inklusive je 4 vorgeladenen NiMH-Akkus Mignon AA- und Mirco AAA

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Schnelles Laden mit schonender Vorladung


  • Das Ladegerät lädt die Akkus mit bis zu 800mA schnell und gleichzeitig kontrolliert auf

  • Ein schwacher oder tiefentladener Akku wird bei Bedarf mit geringem Strom vorgeladen

  • Die Akkus werden im Gerät mittels Ladeimpulse in einem vollständigen geladenen Zustand gehalten

  • Die vollautomatische 7-Stufen Ladung maximiert die Lebensdauer und Leistung der Akkus


Kapazitätsschnelltest und Akku-Analyse


  • Direkt nach dem Einlegen ermittelt der Kapazitätsschnelltest die Restladung des Akkus und zeigt diese in der 3-farbigen LED-Anzeige für 5 Sekunden an

  • Das Akkuverhalten der Zelle wird analysiert und bewertet, um festzuhalten, ob diese noch zuverlässig nutzbar oder defekt ist


IQ-Abschaltung


  • Mehrere Schutzmechanismen bewahren die eingelegten Akkus vor Überhitzung und Überladung


USB-Typ-C


  • Das Ladegerät wird mit einem USB-Typ-C-Ladekabel betrieben, welches im Lieferumfang enthalten ist
Anwendungsgebiet
Anleitung

Kapazitätsschnelltest

Akku nicht vollgeladen

Akku vollgeladen