Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Multifunktionsladegerät Pro 5
Das Schnellladegerät mit bis zu 1.800 mA Ladestrom ist die perfekte Kombination aus Ladegerät und Teststation.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Für alle handelsüblichen USB-Geräte wie Smartphones, Handys, MP3-Player geeignet
USB-Ladefunktion mit einer Leistung von 5V/1.000 mA
Intelligent und sicher
- Ladestandsüberwachung der einzelnen Akkus (Einzelschachtüberwachung)
- Mehrfachüberladeschutz der Akkus und Akkupflegefunktion
- Automatische Umschaltung auf Energieerhaltungsladung
Zum Prüfen von Kapazität, Spannung, und Lade- bzw. Entladestrom
Testfunktion
Auffrischung alter Akkus
Pflegefunktion
Für 1-4 NIMH/NiCd Akkus oder Akkubatterien (Micro AAA / Mignon AA / Baby C / Mono D) sowie 1 x 9V NiMH/NiCd E-Block.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!