Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Akku-Ladegerät PRO 4
Akku-Ladegerät PRO 4 - 1
Akku-Ladegerät PRO 4 - 2
Akku-Ladegerät PRO 4 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Ladegerät PRO 4

Inklusive vorgeladene NiMH-Akkus (4 x AAA und 4 x AA)

  • Eingangsspannung min./max.: 100-240 V/AC
  • Eingangsspannung 2: 12 V/DC
  • Ladestrom Micro Akku: 450 mA
  • Ladestrom USB-Ausgang: 1000 mA
  • Ladespannung pro Akku: 1.45 V/DC
  • Null-Watt-Technologie: Nein
  • Anzahl Ladestellen Micro Akku max.: 4 STK
  • Anzahl Ladestellen Mignon Akku max.: 4 STK
  • Ladestrom Mignon Akku: 450 mA
  • Sicherheitstimer: Ja
  • Anzeige: LCD
  • Einzelschachtüberwachung: Ja
  • Überladeschutz (Erhaltungsladung): Ja
  • Akku-Defekterkennung: Ja
  • Temperaturüberwachung: Nein
  • Automatische Refresh-Funktion: Nein
  • Kapazitäts-Schnelltest: Nein
  • Länge x Breite x Höhe: 105 x 65 x 27 mm
  • Länge: 105 mm
  • Breite: 65 mm
  • Höhe: 27 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 487 g
  • Spannungsabschaltung: Ja
  • Schutzart IP: IP 20
  • Lieferumfang: 4 vorgeladene NiMH-Akku (Micro), 4 vorgeladene NiMH-Akku (Mignon), 1 Netzstecker 100-240 V/AC, 1 KFZ-Netzstecker 12 V/DC, Bedienungsanleitung
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
Art.-Nr. Eingangsspannung min./max. Eingangsspannung 2 Ladestrom Micro Akku Ladestrom USB-Ausgang Anzahl VE
Preis/VE
0827405
100-240 V/AC 12 V/DC 450 mA 1000 mA
1 St.
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
Hohe Sicherheit für den Anwender


  • Akku-Defekterkennung

  • Alkaline-Erkennung

  • Verpolschutz

  • Mehrfacher Überladeschutz


Verwendung von herkömmlichen Akkus möglich


Impulserhaltungsladung



Übersichtliches LC-Display


  • Grafische Anzeige

  • Intuitive Bedienung


USB-Ausgang


Jegliche USB-ladefähige Geräte wie z. B. PDAs, MP3-Player, tragbare Spielekonsolen, Navigationsgeräte und Mobiltelefone können geladen werden.



Weltweiter und mobiler Einsatz möglich


  • Weitbereichseingang 100–240 V/AC

  • Inklusive 12 V/DC KFZ-Netzstecker