AKKU LI-CV-14,4 V

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

AKKU LI-CV-14,4 V

Leistungsstarke und robuste Akkupacks.

  • Nennspannung: 14.4 V/DC
  • Akku-/Batteriekapazität: 4 Ah
  • Ladezeit: 45 min
  • Akku-/Batteriegewicht: 505 g
  • Passende Ladegeräte: AL 30-CV-Li
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
Art.-Nr. Nennspannung Akku-/Batteri... Ladezeit Akku-/Batteri... Anzahl VE
Preis/VE
0700916432
14.4 V/DC 4 Ah 45 min 505 g
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
Li-Ion Technologie


Mehr Leistung bei geringerem Gewicht sowie kein Memoryeffekt des Akkus.



Ladezustandsanzeige am Akku


Kontinuierliche Überwachung der noch zur Verfügung stehenden Akku-Kapazität.



Kompatibel zu aktuellen 14,4 V Akku-Systemprodukten.