Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-LED-Stirnleuchte EXH6R Z0/21
Erfüllt die Anforderungen der ATEX (2014/34/EU) Zone 0/21. Separates Flut- und Spotlicht – einzeln und zusammen (250 Lumen) schaltbar.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zwei separate LEDs für gebündeltes Fernlicht oder homogenes, blendfreies Arbeitslicht im Nahbereich
- 4 Lichtfunktionen: Mid Power Spotlicht, Low Power Flutlicht, Low Power Spotlicht, Power Spot- und Flutlicht
- Ladekontroll-/Akku-Restkapazitätsanzeige (4 x LED)
- Low Battery Warning – Lichtsignal (2 x Blinken) warnt bei knapp werdender Energie (< 25 %)
- 135° schwenkbarer Leuchtenkopf zur individuellen Justierung des Lichtkegels
- Großzügig dimensionierter Schalter zur Bedienung mit Arbeitshandschuhen
- Abnehmbares Überkopfband
- Ladeschale (Einbau in der Werkstatt oder im Fahrzeug möglich)
- Integrierter, wechselbarer Akku
Die Ladeschale darf nicht im Ex-Bereich installiert werden. Die Leuchte darf nicht im Ex-Bereich aufgeladen werden.
- EX I M1 Ex ia I Ma (für den Einsatz in Minen zertifiziert)
- EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga
- EX II 2D Ex ib IIIC T135°C Db
- Für explosionsgefährdete Arbeitsbereiche
- Für den Nahbereich, mittleren Bereich und Fernbereich
- Für den Innen- und Außenbereich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!