Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-LED-Stirnleuchte I-MATCH 4
Tageslichtlampe - umschaltbare Farbtemperatur von 2.500 Kelvin für helle Oberflächen bis 6.500 Kelvin für dunkle Oberflächen (5 unterschiedliche Farbtemperaturstufen)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Sensorfunktion - Leuchte kann durch Handbewegung vor dem Sensor ein- bzw. ausschaltet werden
- Stufenlose Dimmfunktion 10 % (25 Lumen) bis 100 % (250 Lumen)
- Breiter Abstrahlwinkel (120° horizontal, 60° vertikal) - das komplette Blickfeld wird gleichmäßig ausgeleuchtet
- Verbesserte Benutzeroberfläche
- COB-LED-Technologie
- Lithium-Ionen-Akku-Technologie
- Lieferumfang: I-MATCH 4, USB-A/USB-C Ladekabel
Die Stirnleuchte verfügt über die Funktion ALL DAYLIGHT, die je nach Art der auszuführenden Arbeit fünf verschiedene Farbtemperaturen bietet.
- Für den Innen- und Außenbereich
- Für die Fahrzeugaufbereitung und Farbanpassung
- Zur Überprüfung der Lackoberfläche nach Polierarbeiten werden Schleifspuren, Polierhologramme, Kratzer und Dellen deutlich sichtbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!